Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN C22M32S speciális biztosíték, 32A, 690VAC | BD3KCA

BUSSMANN C22M32S speciális biztosíték, 32A, 690 VAC

Raktáron
Tétel: BD3KCA Típus: C22M32S

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€79.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
AC feszültség besorolása690 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés32A
Átmérő22mm
Biztosíték mérete / csoportja22 58 mm x mm
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaCsatár csap
Hossz58mm
Mfr. SorozatC22M
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaBiztosíték link
Felmondás típusaCsipesz
típusBS88 brit szabványos biztosíték
Feszültség (AC)690 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0528

Termék részletek:

    • C22M sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésTételFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN C22M40 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 690 VAC, 40 A, patronos biztosíték | BC8JAT C22M40690 VAC40AGyutacs690 VAC€62.10
BUSSMANN C22M80 speciális biztosíték, 80A, 500VAC | BC8QAW C22M80-80ABiztosítékok500 VAC€62.10
BUSSMANN C22M50 speciális biztosíték, 50A, 690VAC | BD2FVC C22M50690 VAC50ABiztosítékok690 VAC€62.10
BUSSMANN C22M25 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 690 VAC, 25 A, patronos biztosíték | BD2GTK C22M25690 VAC25AGyutacs690 VAC€55.12
BUSSMANN C22M16 speciális biztosíték, 16A, 690 VAC | BD3PQB C22M16-16ABiztosítékok690 VAC€60.73
BUSSMANN C22M10 speciális biztosíték, 10A, 690 VAC | BD4BJN C22M10-10ABiztosítékok690 VAC€63.04
BUSSMANN C22M80S speciális biztosíték, 80A, 500VAC | BD4LBH C22M80S500 VAC80ABiztosítékok500 VAC€79.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN C22M32S speciális biztosíték, 32A, 690 VAC
€79.12 /Mértékegység