BUSSMANN AGW sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 32 VAC , Testforma: Hengeres , Átmérő: 0.25 " , Biztosíték mérete / csoport: 7AG (6.35 mm x 22 mm) , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Megszakítási besorolás: 1 kA 32 VAC mellett , Hossz: 0.88 " , Mfr. Sorozat: AGW , Szerelési mód: Tartó / klip , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Elektronikus autóipari biztosító biztosíték , Ellenállás: 31.8 mOhms , Megszakítás típusa: Csipesz , Feszültség (AC): 32 VAC
StílusModellJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
AGW-1-1 / 2
1.5A€2.82
B
AGW-1
1A€2.82
C
AGW-3
3A€2.82
D
AGW-25
25A€2.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?