Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4362-G csőjelölő nátrium-hipoklorit 8 - 9-7/8in | AE4LFK 5LGH4

BRADY 4362-G csőjelölő nátrium-hipoklorit 8 - 9-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4LFK Modell: 4362-GKereszthivatkozás: 5LGH4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "-től 9-7 / 8" -ig
Magasság10 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5761-HPHV csőjelző 8 hüvelykes vagy nagyobb nátrium-hipoklorit | AA6MYV 14H976 5761 HPVSárga8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€5.07
BRADY 5761-I Csőjelölő nátrium-hipoklorit sárga | AA6MYW 14H977 5761-ISárga1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€21.54
BRADY 5761-II csőjelölő nátrium-hipoklorit sárga | AA6MYX 14H978 II-5761Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€29.33
BRADY 5761-O csőjelző nátrium-hipoklorit 1/2 - 1-3 / 8 | AA6MYY 14H979 5761-OSárga1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€16.25
BRADY 4124-B csőjelölő nátrium-hipoklorit sárga | AE3ZJP 5GXW5 4124-BSárga1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.36
BRADY 4362-A csőjelző nátrium-hipoklorit 3/4-től 1-3 / 8-ig | AE3ZTE 5GYG8 4362-Anarancs3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.61
BRADY 4124-C csőjelző nátrium-hipoklorit sárga | AE4KDM 5LDV4 4124-CSárga2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€26.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4362-G csőjelölő nátrium-hipoklorit 8 - 9-7/8 hüvelyk
€41.01 /Mértékegység