Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 118960 Lockout lakat kulcsos, kék, 1/5 hüvelykes - 6 db-os csomag | AC8EGU 39N208

BRADY 118960 Reteszelő lakat kulcsos, kék, 1/5 hüvelykes - 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC8EGU Típus: 118960Kereszthivatkozás: 39N208

Szerezd meg április 26, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€165.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínKék
Testmagasság1 2 / 5 "
Testhossz1 2 / 5 "
test anyagaÜvegszálerősítésű nejlon
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága5 / 8 "
Test szélessége1 1 / 5 "
színekKék
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKulcsoltam egyaránt
Záró mechanizmus5 tűs henger
Keyed MesterNem
Kulcsok száma1
Pinek száma5
Bilincs Dia.1 / 5 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaAlumínium
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8301100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számaTestszínTestmagasságBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaTesthosszTest vastagságaÁr
BRADY 105886 Lockout lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes - 3 db | AC8EEU 39N161 1058866Piros1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
BRADY 105887 Lockout lakat kulcsos, kék, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AC8EEV 39N162 1058876Kék1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
BRADY 105888 Lockout lakat kulcsos, sárga, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AC8EEW 39N163 1058886Sárga1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
BRADY 105889 Lockout lakat kulcsos, zöld, 1/4 hüvelykes - 3-as csomag | AC8EEX 39N164 1058896Zöld1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
BRADY 123268 Lockout lakat kulcsos, narancssárga 1/4 hüvelykes - 3 db | AC8EEY 39N165 1232686narancs1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
BRADY 123269 Lockout lakat kulcsos, fekete, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AC8EEZ 39N166 1232696Fekete1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
BRADY 118947 Lockout lakat kulcsos, barna 1/4 hüvelykes - 3-as csomag | AC8EFA 39N167 1189476barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 118960 Reteszelő lakat kulcsos, kék, 1/5 hüvelykes - 6 db-os csomag
€165.36 /Mértékegység