Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY BS08A-RD golyósszelep reteszelő piros 2-8 hüvelyk | AD2GJY 3PDD1

BRADY BS08A-RD golyósszelep reteszelő piros 2–8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2GJY Típus: BS08A-RDKereszthivatkozás: 3PDD1
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
€121.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsap zárása
színekPiros
Megfelel a fogantyú méretének2 "hogy 8"
Megfelel a cső méretének2 "hogy 8"
Magasság8.75 "
Hossz12 "
Anyagpolipropilén
Max. Lakatok száma6
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 16 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 175 fok F között
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMegfelel a fogantyú méreténekMegfelel a cső méreténekMagasságHosszMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Ár
BRADY BS08A-GN golyósszelep-zár 2-8 csőmérethez illeszkedik | AA7HEM 15Y682 BS08A-GN-Zöld-2 "hogy 8"--121 / 64 "€134.48
BRADY BS07A-RD golyósszelep reteszelő piros 1/2 - 2-1/2 hüvelyk | AC3RVY 2VU39 BS07A-RD3.2 "Piros1 "-től 2-1 / 2" -ig1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
BRADY BS08A-BU golyóscsap-zár, kék, 2–8 hüvelyk | AD2EHZ 3NRL7 BS08A-BU4.5 "Kék2 "hogy 8"2 "hogy 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.93
BRADY BS08A-YW golyósszelep reteszelő sárga 2-8 hüvelyk | AD2EJA 3NRL9 BS08A-YW4.5 "Sárga2 "hogy 8"2 "hogy 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.93
BRADY BS07A-BU golyósszelep reteszelő kék 1/2 - 2-1/2 hüvelyk | AD2NVG 3TAP1 BS07A-BU3.2 "Kék1 "-től 2-1 / 2" -ig1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
BRADY BS07A-GN golyósszelep reteszelő zöld 1/2 - 2-1/2 hüvelyk | AD2NVH 3TAP2 BS07A-GN3.2 "Zöld1 "-től 2-1 / 2" -ig1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
BRADY BS07A-YW golyósszelep reteszelő sárga 1/2 - 2-1/2 hüvelyk | AD2NVJ 3TAP3 BS07A-YW3.2 "Sárga1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BS08A-RD golyósszelep reteszelő piros 2–8 hüvelyk
€121.93 /Mértékegység