BLICKLE Forgatható tömör gumikerék


Szűrő
Görgős terhelés besorolási tartomány: 300-999 font , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 5-1/2 x 5-1/2" , Rögzítőcsavar átm.: 5 / 8 " , Tányér mérete: 6-7/8 x 6-7/8" , Lemezvastagság: 0.157 " , Lemez típusa: D , Versenypálya: Kettős labda , Kerékcsapágyak: Precíziós golyó , Kerék szélesség: 3 1 / 3 "
StílusModellTerhelési értékA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságFutófelületKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
L-VW 260K
440 font6-7/8 x 6-7/812.125 "Sima10.25 "€559.16
B
L-VLE 250K
1000 font5-1/2 x 5-1/2"11.625 "bordás9.875 "€759.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?