BLICKLE L-VW 260K forgólapos görgő 440 Lb 10-1/4 hüvelyk átmérőjű | AB6VZG 22N206

BLICKLE L-VW 260K forgólapos görgő 440 Lb 10-1/4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Cikkszám: AB6VZG Típus: L-VW 260KKereszthivatkozás: 22N206

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€559.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható tömör gumikerék
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Hub színeSzürke
Belső furatlyuk-távolság5-1/2 x 5-1/2"
Terhelési érték440 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
A csavarlyukak távolságán kívül6-7/8 x 6-7/8
Teljes magasság12.125 "
Lemezméret6-7/8 x 6-7/8"
Lemezvastagság0.157 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda
FutófelületSima
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerékátmérő10.25 "
Kerék szélessége3 1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8975
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságFutófelületKerékátmérőÁr
BLICKLE L-VLE 250K forgólapos görgő 1000 Lb 9-7/8 hüvelyk átmérőjű | AB6VZA 22N199 L-VLE 250K1000 font5-1/2 x 5-1/2"11.625 "bordás9.875 "€759.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE L-VW 260K forgólapos görgő 440 Lb 10-1/4 hüvelyk átmérő
€559.17 /Mértékegység