BLICKLE LP 267R-ST forgatható pneumatikus görgő 550 Lb totálzárral | AB6VZF 22N205

BLICKLE L-P 267R-ST forgatható pneumatikus görgő teljes rögzítéssel 550 Lb

Raktáron
Tétel: AB6VZF Modell: L-P 267R-STKereszthivatkozás: 22N205

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€481.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható pneumatikus görgő totálzárral
Fék típusaTeljes zár
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaKözépre
Hub szélessége2-15 / 16 "
Belső furatlyuk-távolság5-1/2 x 5-1/2"
Terhelési érték550 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Szerelési típusLemez
A csavarlyukak távolságán kívül5-1/2 x 5-1/2"
Teljes magasság12.125 "
Lemezméret6-7/8 x 6-7/8"
Lemezvastagság0.157 "
lemez típusaD
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.5"
Abroncs vastagsága2-1 / 2 "
FutófelületCikk-cakk profil
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő10.25 "
Kerék szélessége3.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.58
Hajó magassága (cm)31.24
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termék részletek:

    • Terhek szállítására tervezték az ütések és rezgések elleni csillapítás révén; akár 550 lb terhelést is képes elviselni
    • Horganyzott acélszerkezet szerelőlappal, amely lehetővé teszi a berendezés gördülését; ideális kocsikban, teherautókban és babákban való használatra
    • Teljes zárófékkel rendelkezik, amely megakadályozza a kocsi elgurulását és elkerüli a baleseteket
    • Könnyű görgőkkel felszerelve, levegővel töltött abroncsokkal és dupla golyós forgókkal, amelyek 360 fokban elforgathatók a szabad mozgás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTételFutófelületÁr
BLICKLE LP 267R forgatható pneumatikus görgő 550 Lb 10.25 hüvelykes | AB6VZD 22N203 LP 267RForgó pneumatikus görgőCikcakk€327.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE L-P 267R-ST forgatható pneumatikus görgő teljes rögzítéssel 550 Lb
€481.43 /Mértékegység