BLICKLE LP 267R forgatható pneumatikus görgő 550 Lb 10.25 hüvelykes | AB6VZD 22N203

BLICKLE LP 267R forgatható pneumatikus görgő 550 Lb 10.25 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6VZD Típus: LP 267RKereszthivatkozás: 22N203

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€327.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaKözépre
Hub szélessége2-15 / 16 "
Belső furatlyuk-távolság5-1/2 x 5-1/2"
Terhelési érték550 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Szerelési típusLemez
A csavarlyukak távolságán kívül5-1/2 x 5-1/2"
Teljes magasság12.125 "
Lemezméret6-7/8 x 6-7/8"
Lemezvastagság0.157 "
lemez típusaD
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.5"
Abroncs vastagsága2-1 / 2 "
FutófelületCikcakk
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő10.25 "
Kerék szélessége3.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3775
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételFutófelületÁr
BLICKLE LP 267R-ST forgatható pneumatikus görgő 550 Lb totálzárral | AB6VZF 22N205 LP 267R-STForgatható pneumatikus görgő totálzárralCikk-cakk profil€481.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE LP 267R forgatható pneumatikus görgő 550 Lb 10.25 hüvelyk
€327.09 /Mértékegység