Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS LST075-30 T-Line szűrő, 100 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél | AC8TYR 3DTW9

BANJO FITTINGS LST075-30 T-vonalú szűrő, 100 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC8TYR Modell: LST075-30Kereszthivatkozás: 3DTW9
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
€69.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT-Line szűrő
Tál színeFekete
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság8 11 / 16 "
Ház anyagapolipropilén
Hossz3.625 "
Anyagpolipropilén
Max. Folyadék hőmérséklete150 fok F
Max. Üzemi nyomás300 psi
Mesh30
Hálós méret30
um595
Csőméret3 / 4 "
Képernyő316 Stainless Steel
Képernyő anyag316 Stainless Steel
Méret3/4 x 3/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásHálós méretumMéretÁr
BANJO FITTINGS LST075-50 T-Line szűrő, 100 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél | AC8TYT 3DTX1 LST075-50300 psi502973/4 x 3/4 "€69.76
BANJO FITTINGS LST075-80 T-Line szűrő, 100 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél | AC8TYU 3DTX2 LST075-80300 psi801773/4 x 3/4 "€69.93
BANJO FITTINGS LST075-80V Poly T-Line szűrő, 80 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, FKM | BW9CKH LST075-80V300 psi801773/4 x 3/4 "€47.54
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS LST075-100 T-Line szűrő, 100 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél | BW9CLA LST075-100300 psi1001493/4 x 3/4 "€65.23
BANJO FITTINGS LST075-16 T-Line szűrő, 100 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél | BW9CLB LST075-16150 psi1611903/4 x 3/4 "€65.23
BANJO FITTINGS LST075-16V T szűrő, 16 mesh-es szitával, 3/4 hüvelykes méret, polipropilén | BW9DKH LST075-16V150 psi1611903 / 4 "€52.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS LST075-30 T-vonalú szűrő, 100 mesh szita, 3/4 x 3/4 hüvelyk, rozsdamentes acél
€69.76 /Mértékegység