BALDOR MOTOR MVM3463C IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.50 hp, 0.75kW, 3 Phase, TEFC, D71C Frame | AJ6XVC

BALDOR MOTOR MVM3463C IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.50 LE, 0.75 kW, 3 fázis, TEFC, D71C váz

Raktáron
Tétel: AJ6XVC Modell: MVM3463C

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,058.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC Frame AC motor
erősítők2.8/1.4
BázisN
Lebontási nyomaték6.6 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
KeretD71C
Teljes terhelési nyomaték1.1 LB-FT
Hz60
SzigetelésB
IP besorolás54
kW.56 T TE
Vezet9 18 #
FelszerelésF2
NEMA / IEC keretD71C
Nem terhelő áram0.75 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény.56 T TE
Fázis3
Power Factor78
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik66 ° C
típus3328M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 6.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1379L
    • Felhúzási nyomaték: 4.4 LB-FT
    • Induló áram: 10.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNEMA / IEC keretNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 0.75 kW, 3 fázisú, TEFC, D80C váz | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€1,570.57
BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1.5 kW, 3 fázisú, TEFC, D90LC váz | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€1,674.52
BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázisú, TEFC, D90LC váz | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "€1,869.85
BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázisú, TEFC, D100C váz | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "€2,012.64
BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3.7 kW, 3 fázisú, TEFC, D100LC váz | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "€2,463.81
BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3.7 kW, 3 fázisú, TEFC, D112MC váz | AJ6VEW EMVM3615C3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "€2,297.04
BALDOR MOTOR MVM3458C IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 0.25 kW, 3 fázisú, TEFC, D71C váz | AJ6XUX MVM3458C-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 erősítők04.25 T TE-€956.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR MVM3463C IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.50 LE, 0.75 kW, 3 fázis, TEFC, D71C váz
€1,058.86 /Mértékegység