BALDOR MOTOR EJM3558 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 56J Frame

Raktáron
Tétel: AJ6RXG Modell: EJM3558

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,649.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
VámértékCONT
Keret56J
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők2.9 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3530M
Pólusok száma4
teljesítmény2.000 hp
Teljes hossz14.62 "
Fázis3
Power Factor73
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,755 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - JM3558
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 86.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa tengely jelzője: hosszabbító menet
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellSzolgáltatási tényezőerősítőkTeljes terhelésű erősítőkSebességSzinkron sebességmotor típusaPólusok számateljesítményÁr
BALDOR MOTOR EJM3546 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6RXD EJM35461.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V1.7 A1,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 hp€1,407.24
BALDOR MOTOR EJM3550 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6RXE EJM35501.34.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V1.9 A3,450 rpm3,600 rpm3520M21.500 hp€1,954.85
BALDOR MOTOR EJM3554 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6RXF EJM35541.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 V2.3 A1,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 hp€1,561.44
BALDOR MOTOR EJM3559 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 56J váz | AJ6RXH EJM35591.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V3.6 A3,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 hp€1,973.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EJM3558 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 56J Frame
€1,649.40 /Mértékegység