BALDOR MOTOR EMVM3711D IEC Frame Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 7.5kW, 3 Phase, TEFC, D132SD Frame | AJ6VFA

BALDOR MOTOR EMVM3711D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 LE, 7.5 kW, 3 fázis, TEFC, D132SD váz

Raktáron
Tétel: AJ6VFA Típus: EMVM3711D

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,721.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC Frame AC motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
Lebontási nyomaték45.7 LB-FT
VámértékCONT
KeretD132SD
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők11.8 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3728M
Pólusok száma2
teljesítmény7.500 kW
Teljes hossz19.35 "
Fázis3
Power Factor87
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség3,490 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 90.20%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: G
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 14 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 21.9 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: D-karima
    • Szíjtárcsa-jelző: csapolt és kulcs
    • Tengely átmérője: 1.497 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 76.1 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 80 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 98 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr
BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 0.75 kW, 3 fázisú, TEFC, D80D váz | AJ6VEG EMVM3545D-3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V7.966 LB-FT20.750 kW10.73 "382€2,896.51
BALDOR MOTOR EMVM3546D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 0.75 kW, 3 fázisú, TEFC, D80D váz | AJ6VEJ EMVM3546D-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FT40.750 kW11.61 "371€2,986.05
BALDOR MOTOR EMVM3550D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1.1 kW, 3 fázisú, TEFC, D80D váz | AJ6VEK EMVM3550D-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "385€1,727.72
BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1.1 kW, 3 fázisú, TEFC, D90SD váz | AJ6VEL EMVM3554D-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "373€3,028.67
BALDOR MOTOR EMVM3555D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1.5 kW, 3 fázis, TEFC, D90LD váz | AJ6VEM EMVM3555D-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "388€3,282.28
BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1.5 kW, 3 fázisú, TEFC, D90LD váz | AJ6VEP EMVM3558D-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT41.500 kW12.99 "375€3,192.79
BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC vázmotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 2.2 kW, 3 fázisú, TEFC, D100D váz | AJ6VET EMVM3611D-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "375€3,815.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3711D IEC vázmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 LE, 7.5 kW, 3 fázis, TEFC, D132SD váz
€7,721.94 /Mértékegység