BALDOR MOTOR EFM2513T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6RQH

BALDOR MOTOR EFM2513T-8 háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RQH Modell: EFM2513T-8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,502.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők40.7
BázisRG
Lebontási nyomaték171 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret254T
Teljes terhelési nyomaték44.6 LB-FT
HP15
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 8 #
FelszerelésF2
Nem terhelő áram16.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény15
Fázis3
Power Factor85
RPM1765
Hőmérséklet Emelkedik29 ° C
típus3938M
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.05
Hajó magassága (cm)44.29
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - FM2513T-8
    • Zárt rotor nyomaték: 99.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 78.7 LB-FT
    • Induló áram: 271 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatÁr
BALDOR MOTOR EFM2513T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 60 Hz, ODP, 254T váz | AJ6RQG EFM2513T7.27 erősítők35.4/17.7171 LB-FT0415-86W€4,452.45
BALDOR MOTOR EFM2515T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 60 Hz, ODP, 256T váz | AJ6RQJ EFM2515T9.55 erősítők47/23.5203 LB-FT0420-86U€4,884.23
BALDOR MOTOR EFM2515T-8 Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 256T váz | AJ6RQK EFM2515T-822.4 erősítők54.3205 LB-FT0420-85K€4,941.34
BALDOR MOTOR EFM2531T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, ODP, 284T váz | AJ6RQL EFM2531T12.7 erősítők60/30216 LB-FT0425-82B€5,954.49
BALDOR MOTOR EFM2535T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286T váz | AJ6RQM EFM2535T13.32 erősítők70/35272 LB-FT0430-85H€6,511.91
BALDOR MOTOR EFM2539T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, ODP, 324T váz | AJ6RQN EFM2539T21.1 erősítők98/49427 LB-FT0440-82J€8,493.69
BALDOR MOTOR EFM2543T háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, ODP, 326T váz | AJ6RQP EFM2543T20.2 erősítők114/57420 LB-FT0450-87H€9,372.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EFM2513T-8 háromfázisú motor, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz
€4,502.71 /Mértékegység