BALDOR MOTOR M1227T Kétsebességes motor, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 15/6.7 LE, 3 fázis, ODP, 284T váz | AJ6XEH

BALDOR MOTOR M1227T kétsebességes motor, 460 V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 15/6.7 LE, 3 fázis, ODP, 284T keret

Raktáron
Tétel: AJ6XEH Modell: M1227T

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,623.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
erősítők18.1/12.6
BázisRG
Lebontási nyomaték131 LB-FT
OsztályB
HázOPSB
Keret284T
Teljes terhelési nyomaték30 LB-FT
HP15/6.7
Hz60
SzigetelésB
Vezet6 10 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram5.38 erősítők
Pólusok száma04/06
teljesítmény15/6.7
Fázis3
FelülvizsgálatB
RPM1760/1160
Hőmérséklet Emelkedik39 ° C
típus4040M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 155.25
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 65.2 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 43.9 LB-FT
    • Induló áram: 77.2 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR M1019 Kétsebességes motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.75/0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56 váz | AJ6XDF M10191.4 erősítők2.8/1.65.2 LB-FT.75 / .333S1725/1140-€1,773.90
BALDOR MOTOR M1020T Kétfokozatú motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1/0.44 LE, 3 fázis, ODP, 145T váz | AJ6XDG M1020T-3/2.1-1 / .443B1725/1140-€1,910.97
BALDOR MOTOR M1021T Kétsebességes motor, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1.5/0.67 LE, 3 fázis, ODP, 182T váz | AJ6XDH M1021T2 erősítők4.4/2.810 LB-FT1 1/2-,673U1725/114039 ° C€2,315.32
BALDOR MOTOR M1022T Kétsebességes motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 2/0.89 LE, 3 fázis, ODP, 182T váz | AJ6XDJ M1022T2.2 erősítők5.8/3.213 LB-FT2-.893S1725/114081 ° C€2,640.86
BALDOR MOTOR M1023T Kétsebességes motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 3/1.3 LE, 3 fázis, ODP, 184T váz | AJ6XDK M1023T3 erősítők8/5.117 LB-FT3-1.33U1725/114068 ° C€3,074.92
BALDOR MOTOR M1024T Kétfokozatú motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 5/2.2 LE, 3 fázis, ODP, 215T váz | AJ6XDL M1024T4.2 erősítők12.8/750 LB-FT5/2.23V1725/114070 ° C€4,732.30
BALDOR MOTOR M1218 Kétsebességes motor, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.5/0.22 LE, 3 fázis, ODP, 56 váz | AJ6XDY M12180.52 erősítők.9 / .63.1 LB-FT.5 / .223U1725/1140-€1,889.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR M1227T kétsebességes motor, 460 V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 15/6.7 LE, 3 fázis, ODP, 284T keret
€8,623.92 /Mértékegység