SHAW PLUGS Szárnyas anyás mechanikus tágulási dugók, 0-1 hüvelyk


A Shaw mech tágulási dugók a kör alakú nyílások alacsony nyomású tömítésére szolgálnak

Szűrő
StílusModellNévleges méretMin. Dia.Max. ÁtmérőMax. EllennyomásAnyagtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
72001
1". 937 "1.049 "5 láb fejNeoprén gumi, horganyzott acélSzárny-anya€69.46
A
72096
1 / 2 ". 480 "0.538 "10 láb FejNeoprén gumi, horganyzott acélSzárny-anya€39.24

Jellemzők

  • A Shaw mech tágulási dugók horganyzott acélból készülnek, neoprén gumival a pozitív tömítés és a korrózióállóság érdekében.
  • Névleges méretük 0.5 hüvelyk a 0.48–0.53 hüvelykes belső átmérőjű (I.D.) lyukak kezelésére, és 1 hüvelyk névleges méretük a 0.94–1.049 hüvelykes belső átmérőjű lyukak kezelésére. lyukakat.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális ellennyomás, amelyet egy Shaw mechanikus tágulási dugó képes elviselni?

Ezek a dugók maximum 10 láb fejű ellennyomást képesek ellenállni.

Ezek a dugók ellenállnak a vegyi hatásoknak?

Igen, ezek a Shaw Plugs mechanikus tágulási dugók korrózióálló szerkezettel rendelkeznek, így ellenállnak a vegyi hatásoknak.

Hogyan működik a szárnyas anya tágulási dugója?

A Shaw Plugs szárnyas anya mechanikus tágulási dugói szárnyas anyával rendelkeznek, amelyet a dugó beszerelése után meg lehet húzni a neoprén gumi kiterjesztése és a cső tömítése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?