Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNW1 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3 hüvelykes hosszúság 80. táblázat | AD9MRK

APPROVED VENDOR 4TNW1 Nipple 2 Inch 304 Stainless Steel 3 Inch Length Schedule 80

Raktáron
Tétel: AD9MRK Modell: 4TNW1
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
€57.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.2"
Hossz3"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.2.375 "
Csőméret2"
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNV1 Mellbimbó 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 2 1/2 hüvelykes hossz 80. táblázat | AD9MRA 4TNV12.5 "€44.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNX1 Mellék 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3 1/2 hüvelykes hossz 80. táblázat | AD9MRV 4TNX13.5 "€57.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNY1 mellbimbó 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 4 hüvelykes hossz 80. táblázat | AD9MTE 4 TNY14"€74.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNZ1 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 5 hüvelykes hosszúság 80. táblázat | AD9MTN 4TNZ15"€95.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPA1 mellbimbó 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 6 hüvelykes hossz 80. táblázat | AD9MUF 4TPA16"€118.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPD1 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 10 hüvelykes hosszúság 80. táblázat | AD9MVA 4TPD110 "€137.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNW1 Nipple 2 Inch 304 Stainless Steel 3 Inch Length Schedule 80
€57.22 /Mértékegység