APPROVED VENDOR Közepes szénacél finom hatlapfejű csavar


Szűrő
StílusModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattSzámított terhelésutántöltőMenetstílusÁr (ÁFA nélkül)
A
847694-PG
1 "-141"39 / 64 "1.5 "2.5 "120,000 psi2CY21Részben menetes€103.02
B
847340-PG
1 / 2 "-201 / 2 "5 / 16 "3 / 4 "1.75 "85,000 psi-Részben menetes€57.70
C
U01062.025.0100
1 / 4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"--Teljesen menetes€23.68
D
U01062.025.0062
1 / 4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "-2CA73Teljesen menetes€26.86
E
U01062.025.0050
1 / 4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "--Teljesen menetes€23.65
D
U01062.025.0075
1 / 4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "--Teljesen menetes€11.67
F
847542-PG
3 / 4 "-163 / 4 "15 / 32 "1.125 "1.25 "-2CU69Teljesen menetes€59.51
G
847546-PG
3 / 4 "-163 / 4 "15 / 32 "1.125 "1.75 "-2CU75Teljesen menetes€53.41
H
847180-PG
3 / 8 "-243 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1"--Teljesen menetes€37.77
I
847462-PG
5 / 8 "-185 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "1.25 "-2CU24Teljesen menetes-
ajánlatkérés
J
847466-PG
5 / 8 "-185 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "1.75 "--Részben menetes€54.82
D
U01062.031.0075
5 / 16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "120,000 psi2CB19Teljesen menetes€20.36
K
U01062.031.0062
5 / 16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "5 / 8 "120,000 psi2CB17Teljesen menetes€36.96
L
U01062.031.0050
5 / 16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "1 / 2 "120,000 psi2CB15Teljesen menetes€28.73
B
847256-PG
7 / 16 "-207 / 16 "9 / 32 "5 / 8 "1.25 "--Részben menetes-
ajánlatkérés
M
847398-PG
9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.25 "--Teljesen menetes€32.51
B
847402-PG
9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Részben menetes€54.49
M
U01062.056.0100
9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1"-2 CE60Teljesen menetes€49.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?