Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01062.025.0062 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 5/8, 100PK | AB9DDL 2CA73

APPROVED VENDOR U01062.025.0062 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 5/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DDL Modell: U01062.025.0062Kereszthivatkozás: 2CA73 / 42HE37
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
€19.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt5 / 8 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz5 / 8 "
utántöltő2CA73
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6052
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattSzámított terhelésutántöltőMenetstílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 847402-PG Hatlapfejű csavar, Grade 5 9/16-18 x 1-3/4 - 25 db-os csomag | AB9DTR 2CE69 847402-PG9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Részben menetes€54.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.025.0062 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/4-28 X 5/8, 100PK
€19.21 /csomag