Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 847466-PG Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK | AB9FEM 2CU30

APPROVED VENDOR 847466-PG Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK

Raktáron
Cikkszám: AB9FEM Modell: 847466-PGKereszthivatkozás: 2CU30
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
€54.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattSzámított terhelésutántöltőMenetstílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 847402-PG Hatlapfejű csavar, Grade 5 9/16-18 x 1-3/4 - 25 db-os csomag | AB9DTR 2CE69 847402-PG9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Részben menetes€54.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 847466-PG Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK
€54.83 /csomag