APPROVED VENDOR Bélés fúróperselyek


Szűrő
Persely típusa: Fej nélküli bélés , Befejez: ACÉL , Keménység: RC 62-64 , Anyaga: 52100 átkeményedett
StílusModellKoncentrikus toleranciaFúró méretBelül Dia.Belül Dia. MegértésDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
L208FT
0.0003 "TIR max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "€18.74
A
L324IM
0.0003 "TIR max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "€14.13
A
L204FT
0.0003 "TIR max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 4 "€16.20
A
L205FT
0.0003 "TIR max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "€17.04
A
L3222IM
0.0003 "TIR max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "€23.66
A
L328IM
0.0003 "TIR max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "€16.20
A
L4834LK
0.0003 "TIR max1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "2.125 "€33.03
A
L2012FT
0.0003 "TIR max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "3 / 4 "€20.44
A
L485LK
0.0003 "TIR max1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "5 / 16 "€14.56
A
L6434NC
0.0005 "TIR max3 / 4 "3 / 4 "+0.0003 - +0.0006 "1"+0.0018 - +0.0015 "2.125 "€31.92
A
L8834OR
0.0005 "TIR max1"1"+0.0004 - +0.0007 "1.375 "+0.0022 - +0.0018 "2.125 "€49.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?