Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L6434NC Fúrópersely L típusú Fúróméret 3/4 hüvelykes | AA4LGV 12T795

APPROVED VENDOR L6434NC fúrópersely L típusú fúróméret 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4LGV Típus: L6434NCKereszthivatkozás: 12T795
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
€31.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró persely
Persely típusaFej nélküli bélés
Koncentrikus tolerancia0.0005 "TIR max
Fúró méret3 / 4 "
befejezACÉL
KeménységRC 62-64
Belül Dia.3 / 4 "
Belül Dia. Megértés+0.0003 - +0.0006 "
Anyag52100 átkeményedett
Dia kívül.1"
Dia-n kívül Megértés+0.0018 - +0.0015 "
Teljes hossz2.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0922
Hajó magassága (cm)5.4
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207907585
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellKoncentrikus toleranciaFúró méretBelül Dia.Belül Dia. MegértésDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L2012FT Fúrópersely L típusú Fúróméret 3/16 hüvelykes | AA4LFZ 12T771 L2012FT0.0003 "TIR max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "3 / 4 "€20.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L204FT Fúrópersely L típusú Fúróméret 3/16 hüvelykes | AA4LGA 12T772 L204FT0.0003 "TIR max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 4 "€16.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L205FT Fúrópersely L típusú Fúróméret 3/16 hüvelykes | AA4LGB 12T773 L205FT0.0003 "TIR max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "€17.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L208FT Fúrópersely L típusú Fúróméret 3/16 hüvelykes | AA4LGC 12T775 L208FT0.0003 "TIR max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "€18.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L3222IM Fúrópersely L típusú Fúróméret 5/16 hüvelykes | AA4LGF 12T778 L3222IM0.0003 "TIR max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "€23.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L324IM Fúrópersely L típusú Fúróméret 5/16 hüvelykes | AA4LGG 12T779 L324IM0.0003 "TIR max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "€14.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L328IM Fúrópersely L típusú Fúróméret 5/16 hüvelykes | AA4LGH 12T782 L328IM0.0003 "TIR max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "€16.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR L6434NC fúrópersely L típusú fúróméret 3/4 hüvelyk
€31.92 /Mértékegység