Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L2012FT Fúrópersely L típusú Fúróméret 3/16 hüvelykes | AA4LFZ 12T771

APPROVED VENDOR L2012FT Fúrópersely L típusú Fúróméret 3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4LFZ Modell: L2012FTKereszthivatkozás: 12T771
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
€20.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró persely
Persely típusaFej nélküli bélés
Koncentrikus tolerancia0.0003 "TIR max
Fúró méret3 / 16 "
befejezACÉL
KeménységRC 62-64
Belül Dia.3 / 16 "
Belül Dia. Megértés+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "
Anyag52100 átkeményedett
Dia kívül.5 / 16 "
Dia-n kívül Megértés+0.0016 - +0.0013 "
Teljes hossz3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0049
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)0.8
Hajószélesség (cm)0.8
HS-kód8207907585
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellKoncentrikus toleranciaFúró méretBelül Dia.Belül Dia. MegértésDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L204FT Fúrópersely L típusú Fúróméret 3/16 hüvelykes | AA4LGA 12T772 L204FT0.0003 "TIR max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 4 "€16.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L205FT Fúrópersely L típusú Fúróméret 3/16 hüvelykes | AA4LGB 12T773 L205FT0.0003 "TIR max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "€17.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L208FT Fúrópersely L típusú Fúróméret 3/16 hüvelykes | AA4LGC 12T775 L208FT0.0003 "TIR max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "€18.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L3222IM Fúrópersely L típusú Fúróméret 5/16 hüvelykes | AA4LGF 12T778 L3222IM0.0003 "TIR max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "€23.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L324IM Fúrópersely L típusú Fúróméret 5/16 hüvelykes | AA4LGG 12T779 L324IM0.0003 "TIR max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "€14.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L328IM Fúrópersely L típusú Fúróméret 5/16 hüvelykes | AA4LGH 12T782 L328IM0.0003 "TIR max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "€16.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ L4834LK Fúrópersely L típusú Fúróméret 1/2 hüvelykes | AA4LGN 12T787 L4834LK0.0003 "TIR max1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "2.125 "€33.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR L2012FT Fúrópersely L típusú Fúróméret 3/16 hüvelyk
€20.44 /Mértékegység