Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJY1 Cpvc golyósszelep soros foglalat 1/2 bemenet | AB9YNG

APPROVED VENDOR 2GJY1 Cpvc golyósszelep beépített aljzat 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9YNG Modell: 2GJY1
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
€13.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás100 psi WOG
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaCPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság40 fok és 180 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJY2 Cpvc golyósszelep beépített foglalat | AB9YNH 2GJY23 / 4 "€9.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJY4 Cpvc golyósszelep soros aljzat 1-1/4 hüvelykes | AB9YNK 2GJY41.25 "€38.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJY5 Cpvc golyóscsap beépített aljzat 1-1/2 in | AB9YNL 2GJY51.5 "€56.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GJY6 Cpvc golyósszelep soros aljzat 2 bemenet | AB9YNM 2GJY62"€74.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJY1 Cpvc golyósszelep beépített aljzat 1/2 hüvelykes
€13.55 /Mértékegység