APPROVED VENDOR Szénacél Standard Split Lock alátét


Szűrő
StílusModellszínekbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
U37025.025.0001
-Galvanizált1 / 4 "0.260 "0.487 "C350.062 "-€2.53
B
U37020.016.0001
-cink#80.174 "0.293 "C38-C460.04 "-€1.92
C
M37020.026.0001
-cinkM2.62.7mm5.2mmC44-C510.6 mm+/- 0.10mm€2.67
D
M37000.035.0001
-Kemence feketeM3.53.6mm6.7mmC44-C510.8 mm+/- 0.10mm€4.59
E
U37020.019.0001
-cink#100.200 "0.334 "C38-C460.047 "-€2.11
F
M37020.100.0001
-cinkM1010.2mm18.1mmC44-C512.2mm+/- 0.15mm€5.03
G
M37020.060.0001
-cinkM66.1mm11.8mmC44-C511.6mm+/- 0.10mm€2.62
H
M37020.040.0001
-cinkM44.1mm7.6mmC44-C510.9mm+/- 0.10mm€1.84
I
M37020.030.0001
-cinkM33.1mm6.2mmC44-C510.8 mm+/- 0.10mm€2.19
J
U37060.025.0001
-Sárga cink1 / 4 "0.260 "0.487 "C38-C460.062 "-€3.08
K
M37020.020.0001
-cinkM22.1mm4.4mmC44-C510.5 mm+/- 0.10mm€3.72
L
U37060.031.0001
-Sárga cink5 / 16 "0.322 "0.583 "C38-C460.078 "-€4.34
D
M37000.100.0001
-Kemence feketeM1010.2mm18.1mmC44-C512.2mm+/- 0.15mm€6.05
M
U37025.031.0001
-Melegen horganyzott5 / 16 "0.322 "0.583 "C38-C460.078 "-€7.43
N
U37020.013.0001
-cink#60.148 "0.25 "C38-C460.031 "-€1.86
D
M37000.080.0001
-Kemence feketeM88.1mm14.8mmC44-C512mm+/- 0.10mm€4.76
O
M37020.080.0001
-cinkM88.1mm14.8mmC44-C512mm+/- 0.10mm€3.62
D
M37000.030.0001
-Kemence feketeM33.1mm6.2mmC44-C510.8 mm+/- 0.10mm€4.49
P
U37020.031.0001
-cink5 / 16 "0.322 "0.583 "C38-C460.078 "-€4.27
Q
M37020.035.0001
-cinkM3.53.6mm6.7mmC44-C510.8 mm+/- 0.10mm€7.96
R
M37020.050.0001
-cinkM55.1mm9.2mmC44-C511.2mm+/- 0.10mm€2.19
S
U37000.031.0001
-Egyszerű5 / 16 "0.322 "0.583 "C38-C460.078 "-€4.08
T
U37020.021.0001
-cink#120.227 "0.377 "C38-C460.056 "-€2.80
D
M37000.040.0001
-Kemence feketeM44.1mm7.6mmC44-C510.9mm+/- 0.10mm€2.60
D
M37000.050.0001
-Kemence feketeM55.1mm9.2mmC44-C511.2mm+/- 0.10mm€1.83
D
M37000.060.0001
-Kemence feketeM66.1mm11.8mmC44-C511.6mm+/- 0.10mm€3.26
U
U37020.025.0001
-cink1 / 4 "0.260 "0.487 "C38-C460.062 "-€2.67
V
U37025.175.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott1.75 "1.758 "2.679 "-0.389 "-€34.14
W
U37025.200.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott2"2.008 "2.936 "-0.422 "-€49.58
X
U37025.137.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott1.375 "1.379 "2.219 "-0.344 "-€24.87
Y
U37025.250.0001
Melegen horganyzottMelegen horganyzott2.5 "2.512 "3.471 "-0.44 "-€63.11
Z
U37060.175.0001
Sárga cinkSárga cink1.75 "1.758 "2.679 "-0.389 "-€49.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?