JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJT2 Pipe Steel 300 Psi 2 x 36 In | AB3DAT

APPROVED VENDOR 1RJT2 acélcső 300 Psi 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3DAT Modell: 1RJT2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€193.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hossz36 "
Max. Nyomás300 psi @ 550 fok F
Max. Gőznyomás2295 psi WSP @ 650 fok F
Dia kívül.2.375 "
Csőméret2"
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.218 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.786
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)91.95
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LLY8 Csőacél 300 Psi 1/4 x 18 In | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€43.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LLY9 Csőacél 300 Psi 1/4 x 24 In | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€49.79
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LLZ1 Acélcső 300 Psi 1/4 x 36 In | AB2ECG 1LLZ136 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€62.17
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LLZ3 acélcső 300 Psi 1/4 x 60 In | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€96.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMB4 Pipe Steel 300 Psi 3/8 x 18 In | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€43.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMB5 Pipe Steel 300 Psi 3/8 x 24 In | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€55.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMB6 Pipe Steel 300 Psi 3/8 x 36 In | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€78.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJT2 acélcső 300 Psi 2 x 36 hüvelyk
€193.99 /Mértékegység