Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMP5 Pipe Steel 300 Psi 1 1/4 x 24 In | AB2EHD

APPROVED VENDOR 1LMP5 csőacél 300 Psi 1 1/4 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2EHD Modell: 1LMP5
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
€106.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hossz24 "
Max. Nyomás300 psi @ 550 fok F
Max. Gőznyomás2730 psi WSP @ 650 fok F
Dia kívül.1.66 "
Csőméret1.25 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.191 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7304390028
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LLY8 Csőacél 300 Psi 1/4 x 18 In | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€41.62
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LLY9 Csőacél 300 Psi 1/4 x 24 In | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€51.87
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LLZ1 Acélcső 300 Psi 1/4 x 36 In | AB2ECG 1LLZ136 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€69.08
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LLZ3 acélcső 300 Psi 1/4 x 60 In | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€107.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMB4 Pipe Steel 300 Psi 3/8 x 18 In | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€43.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMB5 Pipe Steel 300 Psi 3/8 x 24 In | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€56.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMB6 Pipe Steel 300 Psi 3/8 x 36 In | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€84.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LMP5 csőacél 300 Psi 1 1/4 x 24 hüvelyk
€106.10 /Mértékegység