APPROVED VENDOR 18-8 rozsdamentes acél belső fog, A típusú záralátét


Szűrő
StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.MéretVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
U51462.011.0001
#40.115 "0.245 "-0.012 "€1.75
B
U51462.013.0001
#60.141 "0.275 "-0.016 "€3.24
C
U51462.016.0001
#80.168 "0.325 "-0.018 "€3.95
D
U51462.019.0001
#100.195 "0.365 "-0.018 "€3.27
E
U51462.050.0001
1 / 2 "0.512 "0.867 "-0.037 "€6.23
F
U51462.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.46 "1 / 4 "0.023 "€5.03
G
U51462.075.0001
3 / 4 "0.769 "1.22 "-0.047 "€7.04
H
U51462.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "-0.032 "€10.16
I
U51462.062.0001
5 / 8 "0.640 "1.045 "5 / 8 "0.042 "€11.39
J
U51462.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.594 "5 / 16 "0.028 "€12.91
K
U51462.056.0001
9 / 16 "0.576 "0.957 "-0.037 "€8.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?