Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51462.062.0001 Lock Washer Internal Tooth 18-8 Stainless Steel 5/8In, 10PK | AA8RHG 19NP62

APPROVED VENDOR U51462.062.0001 Lock Washer Internal Tooth 18-8 Stainless Steel 5/8In, 10PK

Raktáron
Tétel: AA8RHG Modell: U51462.062.0001Kereszthivatkozás: 19NP62
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
€11.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.0.640 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.045 "
Méret5 / 8 "
Vastagság0.042 "
típusBelső fog, A típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51462.062.0001 Lock Washer Internal Tooth 18-8 Stainless Steel 5/8In, 10PK
€11.39 /csomag