Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51462.031.0001 Lock Washer Internal Tooth 18-8 Stainless Steel 5/16, 50PK | AA8RHF 19NP61

APPROVED VENDOR U51462.031.0001 Záróalátét belső fog 18-8 rozsdamentes acél 5/16", 50PK

Raktáron
Tétel: AA8RHF Modell: U51462.031.0001Kereszthivatkozás: 19NP61

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€12.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.0.320 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.0.594 "
Méret5 / 16 "
Vastagság0.028 "
típusBelső fog, A típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51462.031.0001 Záróalátét belső fog 18-8 rozsdamentes acél 5/16", 50PK
€12.91 /csomag