Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70LF-204-HC Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/4 In | AD3MBV 40D908

APOLLO VALVES 70LF-204-HC ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3MBV Modell: 70LF-204-HCKereszthivatkozás: 40D908
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
€108.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagÓlommentes krómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztó x tömlő sapka
FogantyúRozsdamentes acél vinil markolattal
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaC27450LF sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 4 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretKikötőMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70LF-203-HC Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1/2 In | AD3MBU 40D907 70LF-203-HCForrasztó x tömlő sapka1 / 2 "Tele-1 / 2 "-€78.78
APOLLO SZELEPEK 70LF20304HC golyóscsap, 1/2 hüvelykes, forrasztott, 3/4 hüvelykes tömlő, bronz | BZ3UHM 70LF20304HCForraszt--1 / 2 "-2-1 / 4 "szárhosszabbítás, tömlőmenet és kupak opció€109.75
APOLLO SZELEPEK 70LF20404HC golyóscsap, 3/4 hüvelykes, forrasztott, 3/4 hüvelykes tömlő, bronz | BZ3UHP 70LF20404HCForraszt--3 / 4 "-2-1 / 4 "szárhosszabbítás, tömlőmenet és kupak opció€146.18
APOLLO SZELEPEK 70LF20411HC golyóscsap, 3/4 hüvelykes, forrasztott, 3/4 hüvelykes tömlő, bronz | CA2HYJ 70LF20411HCForraszt--3 / 4 "-Therma-Seal szigetelő fogantyú, tömlő menet és kupak opció€169.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-204-HC ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/4 hüvelykes
€108.03 /Mértékegység