ANVIL 0862037330 3/8 ütésű kovácsolt acél foglalat kereszttel

Cikkszám: BT9ZRW Típus: 0862037330
€54.79 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt

Termék részletek:

    • 3000 Sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0362037400 2153 Kovácsolt acél tengelykapcsoló, 3000. osztály, 1/2 NPT-csatlakozó | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "€73.86
ANVIL 0362037608 Kovácsolt acél aljzathegesztési kereszt, 2000 PSI, 3/4 hüvelykes | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "€76.54
ANVIL 0362037806 FIG 2153 Csőkereszt, 1 csőben, dugós hegesztési végstílus | AF9DMD 29VE28 03620378063000 psi1 49 / 64 "1"€85.52
ANVIL 0362038002 Fekete kovácsolt acél kereszt, 3000 osztály, -20-tól 550 fokig. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "€107.17
ANVIL 0362038200 kereszt, perselyhegesztési végtípus, 1-1/2 csőben, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "€166.40
ANVIL 0362038804 Kovácsolt acél aljzatos hegesztési kereszt, 3 hüvelyk, 1000 PSI maximális nyomás | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"€706.31
ANVIL 0362039000 Fekete kovácsolt acél kereszt, 3000 Psi, 2.5 In Pipe | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15 / 64 "2.5 "€506.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0862037330 3/8 ütésű kovácsolt acél foglalat kereszttel
€54.79 /Mértékegység