Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-900 bevonatos kesztyűk S kék/fehér PR | AD8FCX 4JU95

ANSELL 11-900 bevonatos kesztyűk S kék/fehér PR

Raktáron
Tétel: AD8FCX Modell: 11-900Kereszthivatkozás: 4JU95
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
€7.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint1
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színekKék fehér
MandzsettaRugalmas
Nyomtáv15
Hossz7 7/8 "- 10"
Liner MaterialNejlon
MéretS
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód4015191050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 11-900 bevonatos kesztyű xS kék/fehér PR | AD2JPY 3PXE9 11-900XS€7.03
ANSELL 11-900 bevonatos kesztyű M kék/fehér PR | AD8FCY 4JU96 11-900M€7.03
ANSELL 11-900 bevonatos kesztyű L kék / fehér PR | AD8FCZ 4JU97 11-900L€7.03
ANSELL 11-900 bevonatos kesztyűk XL kék/fehér PR | AD8FDA 4JU98 11-900XL€7.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-900 bevonatos kesztyűk S kék/fehér PR
€7.03 /Mértékegység