Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 97-009 Vágásálló kesztyű fekete/szürke XL Pr | AC6UFX 36H159

ANSELL 97-009 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke XL pr

Raktáron
Tétel: AC6UFX Modell: 97-009Kereszthivatkozás: 36H159

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€59.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok11265
ANSI vágott grammok2224
ANSI defektes newtonok113
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színekSzürke / fekete
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Nyomtáv13 Gauge Liner
Liner MaterialKelvar (R) / Rozsdamentes acél
SzúrásállóIgen
MéretXL
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6116105520
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 97-009 Vágásálló kesztyű fekete/szürke S Pr | AC6UFU 36H156 97-009S€53.65
ANSELL 97-009 Vágásálló kesztyű fekete/szürke M Pr | AC6UFV 36H157 97-009M€59.60
ANSELL 97-009 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke L Pr | AC6UFW 36H158 97-009L€59.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 97-009 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke XL pr
€59.60 /Mértékegység