Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 97-009 Vágásálló kesztyű fekete/szürke S Pr | AC6UFU 36H156

ANSELL 97-009 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke S Pr

Raktáron
Tétel: AC6UFU Modell: 97-009Kereszthivatkozás: 36H156

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€53.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok11265
ANSI vágott grammok2224
ANSI defektes newtonok113
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színekSzürke / fekete
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Nyomtáv13 Gauge Liner
Liner MaterialKelvar (R) / Rozsdamentes acél
SzúrásállóIgen
MéretS
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód6116105520
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 97-009 Vágásálló kesztyű fekete/szürke M Pr | AC6UFV 36H157 97-009M€59.60
ANSELL 97-009 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke L Pr | AC6UFW 36H158 97-009L€59.60
ANSELL 97-009 Vágásálló kesztyű fekete/szürke XL Pr | AC6UFX 36H159 97-009XL€59.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 97-009 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke S Pr
€53.65 /Mértékegység