Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 28-507 Vágásálló kesztyű Maroon L PR | AC3BAA 2RA57

ANSELL 28-507 Vágásálló kesztyű Maroon L PR

Raktáron
Tétel: AC3BAA Modell: 28-507Kereszthivatkozás: 2RA57

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint2
Bevonat befejezésehabosított
Bevonó anyagnitril
színekGesztenyebarna
MandzsettaBiztonság
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
KézKétkezes
Liner MaterialKevlar (R) (R)
SzúrásállóIgen
MéretL
Javasolt felhasználási környezetOlajos
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6116105530
Származási országLK

Termékváltozatok

TermékekModellBevonat befejezéseLiner MaterialMéretHüvelykujj stílusÁr
ANSELL 28-507 Vágásálló kesztyű Maroon S PR | AC3AZY 2RA55 28-507SimaKevlar (R)SEgyenes€19.57
ANSELL 28-507 Vágásálló kesztyű Maroon M PR | AC3AZZ 2RA56 28-507SimaKevlar (R)MEgyenes€19.57
ANSELL 28-507 Vágásálló kesztyű Maroon XL PR | AD8DVE 4JF69 28-507habosítottKevlar (R) (R)XLSzárny€19.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 28-507 Vágásálló kesztyű Maroon L PR
€19.57 /Mértékegység