Az Allpax AX1400 felső vágótárcsa az Allen MM3, M3 és SM4 rotációs típusú tömítésvágók cserealkatrésze. Ez az egység 1.5 hüvelykes vágási mélységet biztosít, és azzal együtt használható AX7000 satu tartó és a AX7001 asztali tartó forgó stílusú tömítésvágók. A márka vágókorongja ideális nem fémes tömítőanyagok vágására, beleértve a kemény szálakat, parafát, teflont és gumit. Az Allpax AX1400 vágótárcsa tartós, hőkezelt acélszerkezettel rendelkezik a fokozott szerkezeti merevség és a kiváló korrózióállóság érdekében. Raptor Supplies, az Allpax AX1400 felső vágótárcsa megbízható forgalmazója is kínál alsó vágótárcsa 1.6 hüvelyk vágási mélységgel M3-as tömítésvágókhoz.
Felhasználás:
Az Allpax AX1400 felső vágótárcsa a funkciók széles kombinációját kínálja. Alkalmas nagy igénybevételt jelentő műveletekhez, például gumi, parafa, teflon és keményszálak gyártásához retortafeldolgozó üzemekben, sörfőzdékben, erőművekben, olajfinomítókban, gyógyszerészeti és élelmiszer-sterilizáló berendezésekben, autoklávokban és táplálkozási üzemekben.
Jellemzők:
- Az Allpax AX1400 felső vágótárcsa az Allen MM3, M3 és SM4 rotációs típusú tömítésvágók cserealkatrésze, és az AX7000 és AX7001 forgó típusú tömítésvágókkal együtt használható.
- Ezt az AX1400 vágótárcsát fémes és nem fémes gyűrűs, karimás és szabálytalan alakú tömítési anyagok, például gumi, parafa, teflon és keményszál vágására tervezték a sörfőzési, erőművi, olajfinomító, gyógyszeripari és élelmiszer-sterilizáló iparban.
- Az AX1400 vágótárcsa korrózióálló acélszerkezettel rendelkezik, amely hőkezelt a fokozott tartósság és szerkezeti merevség érdekében.
- Vágási mélysége 1.5 hüvelyk, magassága 0.25 hüvelyk.
- Ez az Allpax AX1400 tárcsa 1/2 és 8-3/4 hüvelyk közötti homlokszélességű tömítések vágására képes.
Kompatibilis tartozékok:
- Allpax AX7000: Az M3 forgó típusú tömítésvágók nagy teherbírású, 7 hüvelykes torkú öntöttvas kerettel rendelkeznek, és ideálisak nem fémes tömítőanyagok, például szál, parafa és gumi vágására, amelyek vastagsága legfeljebb 1/4 hüvelyk. Ezek a tömítésvágók forgattyús működtetésűek, amelyek megkönnyítik a tömítések vágását, és hosszú élettartamú, hőkezelt szerszámacél, forgó vágótárcsákkal rendelkeznek.
-
- Allpax AX7001: Az SM4 forgó típusú tömítésvágók ipari minőségű öntöttvas vázzal és 8.75 hüvelykes torkával precíz karimák, gyűrűk és nem egyenletes alakú tömítések vágására szolgálnak. Ezek a forgattyús működtetésű tömítésvágók kényelmesen vágják a 1/2-8-3/4 hüvelyk homlokszélességű tömítéseket; 3 hüvelyk belső átmérője 28 hüvelyk külső átmérőig.
-
- Allpax AX1430: Ez a villáskulcs (csappal vagy horoggal) a vágótárcsára szerelt menetes peremek, csapok, rögzítőgyűrűk, csövek és tengelyek meghúzására és lazítására szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- Az Allpax AX1400 felső vágótárcsákat az OSHA szabványoknak megfelelően gyártják a maximális felhasználói biztonság és a tömítés optimális teljesítménye érdekében.
Telepítés:
Miközben kioldja az elhasználódott vágótárcsa karját, használja a csavarkulcs és helyezze be a felső vágótárcsa megfelelő furataiba. A felső vágótárcsát a villáskulcs megfogásával és a forgattyús fogantyú óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával lazíthatja meg. A vágótárcsa kilazításához szükség lehet a hajtókar markolatára a tenyerével éles ütést adni. Helyezze az Allpax AX1400 éles vágótárcsát a felső tengelyre, és húzza meg úgy, hogy a villáskulcsot fogja, és a forgattyúkart az óramutató járásával megegyező irányba forgatja.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a legjobb tömítésanyag az olajhoz?
A. A nitril (Buna N) gumi tömítések kiváló olajállóságot biztosítanak, és különféle finomított olajokhoz használhatók. A nitril a leggyakrabban használt anyag tömítőolajként.
K. Ezek közül melyik a jobb - parafa vagy gumi tömítés?
V. Mind a parafa, mind a gumi a legjobb megoldás, de időn belül szivárog. Minden attól függ, hogy milyen jól helyezi el a tömítést.
K. Hogyan dönthetem el, hogy melyik típusú tömítésvágó megfelelő az alkalmazásomhoz?
Válasz Ezeket a tömítésvágókat általában nem fémes vagy nem merev tömítésanyagok vágására használják. Míg a forgó típusú tömítésvágók nehéz szerszámok, amelyeket satuba szerelnek fel, függőleges helyzetben rögzítik vagy csavarozzák a munkapadra. Ezek az egységek ideálisak fix helyekre, és általában inkább fémes vagy merevebb anyagok, valamint szabálytalan, karima alakú tömítések kovácsolására szolgálnak.
K. Mi az 5 leggyakrabban használt tömítésanyag?
A. A tömítések általában lapos anyagból készülnek, például fémből, parafából, filcből, neoprénből, papírból, gumiból; szilikon, nitril gumi, üvegszál és politetrafluor-etilén.
K. Melyek a különböző típusú tömítések?
V. Alapvetően háromféle tömítést alkalmaznak a tartály illeszkedő részének szivárgásmentessé tételére:
- Nem fémes tömítés.
- Fém tömítés.
- Kompozit tömítés.
K. Mi a különbség a fém és a nem fém tömítések között?
V. Ahogy a nevük is sugallja, a félig fém tömítések fémből és nem fémes anyagokból egyaránt készülnek. A fém tömítések szilárdságot és rugalmasságot biztosítanak, míg a nem fém rész kényelmes illeszkedést és tömítést tesz lehetővé.