ALLEGRO SAFETY Akna biztonsági kereszt


Szűrő
Szín: Sárga , Befejez: Porbevonatú , Nagy méret: 26 ", 30", 36 " , Anyaga: Acél , Kis méret: 18 ", 21", 24 " , Square Tube Center rész: 1 1 / 2 " , Négyzetes cső hossza: 1 1 / 4 " , Stílus: Állítható , Vastagság: 1 / 4 "
StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A
9406-24
-€334.95
A
9406-30
-€346.50
A
9406-36A
Állítható nagy akna biztonsági kereszt€938.32
A
9406-24A
Állítható kis aknás biztonsági kereszt€890.74

Akna biztonsági kereszt

Az Allegro akna biztonsági keresztje kétrúdos keret, amely középen összekapcsolódik, hogy csökkentse a csatorna nyílásának méretét, és korlátozza a csatorna szellőzőnyílásába esés esélyét. Az egyedi akna biztonsági kereszt másodpercek alatt felhelyezhető, kényelmesen tárolható, és nem okoz kárt a csatorna szellőzőnyílásában vagy az úton. A nagyobb biztonság érdekében minden sáv figyelmeztető matricákkal van ellátva és számozva az egyszerű telepítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?