ALLEGRO SAFETY 9406-24A Állítható aknás biztonsági kereszt, kicsi | CD4UTQ

ALLEGRO SAFETY 9406-24A Állítható akna biztonsági kereszt, kicsi

Raktáron
Tétel: CD4UTQ Modell: 9406-24A

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€890.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkna biztonsági kereszt
színekSárga
befejezPorbevonatú
Nagy Fit Méret26 ", 30", 36 "
AnyagAcél
Kis Fit Méret18 ", 21", 24 "
Square Tube Center rész1 1 / 2 "
Négyzetes csőhossz1 1 / 4 "
Vastagság1 / 4 "
típusÁllítható kis aknás biztonsági kereszt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7228601060
Származási ország0

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
ALLEGRO SAFETY 9406-24 Fix aknás biztonsági kereszt, kicsi, 24 hüvelykes méret | CD4UTP 9406-24-€334.95
ALLEGRO SAFETY 9406-30 Fix maholy biztonsági kereszt, nagy, 30 hüvelykes méretű | CD4UTR 9406-30-€346.50
ALLEGRO SAFETY 9406-36A Állítható aknás biztonsági kereszt, nagy | CD4UTT 9406-36AÁllítható nagy akna biztonsági kereszt€938.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9406-24A Állítható akna biztonsági kereszt, kicsi
€890.74 /Mértékegység