ANSELL 19-024 Alphatec neoprén vegyszerálló kesztyű


Az Ansell AlphaTec 19-024 sorozatú kesztyűket úgy tervezték, hogy megvédjék a dolgozók kezét számos vegyi anyaggal szemben, beleértve a savakat, lúgokat, oldószereket és olajokat. Laboratóriumokban és fémgyártásban, feldolgozóiparban, olaj- és gáziparban, valamint gyógyszeriparban használják.

Szűrő
Szín: Fekete , Mandzsetta: Páncélkesztyű , Hossz: 18 " , Bélés anyaga: Termikus , Anyaga: Neoprén , Vastagság: Heavy Weight
StílusModellbefejezMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
19-024
Durva8€77.91
A
19-024
Sima10€77.91

19-024 Alphatec neoprén vegyszerálló kesztyű

Az Ansell AlphaTec 19-024 sorozatú kesztyűket úgy tervezték, hogy megvédjék a dolgozók kezét számos vegyi anyaggal szemben, beleértve a savakat, lúgokat, oldószereket és olajokat. Laboratóriumokban és fémgyártásban, feldolgozóiparban, olaj- és gáziparban, valamint gyógyszeriparban használják.

Jellemzők

  • Ezek a vegyszerálló kesztyűk kettős hőszigetelő béléssel rendelkeznek, amely ellenáll a meleg és a hideg hőmérsékletnek egyaránt.
  • Kiváló minőségű neoprén bevonattal rendelkeznek, hogy javítsák a kémiai és mechanikai ellenállást.
  • Ezeknek a kesztyűknek rugalmas és tapadásnövelő kialakítása van, amely biztosítja a manőverezhetőséget és a könnyű kezelhetőséget.
  • Kesztyűs mandzsettát kínálnak a hosszabb lefedettség és védelem érdekében.
  • Ezek a kesztyűk 356 fokos maximális hőmérsékletet képesek ellenállni.
  • EN ISO 374 Type A – AKLMP vegyi besorolással rendelkeznek, amely védelmet biztosít a különféle vegyszerek ellen.
  • Ezek a kesztyűk nem klórozottak, vegyszerállóak klórkezelés nélkül.
  • A sokoldalúság és a kényelem érdekében bal- és jobbkezesre egyaránt tervezték.
  • Ezek a kesztyűk neoprénből készültek, hogy javítsák a vegyszerekkel és a kopással szembeni ellenállást.
  • Vágásálló fedést biztosítanak a tenyéroldalon, és védenek a vágásoktól több területen.
  • Ezek a kesztyűk fekete színűek, hogy különféle célokat szolgálhassanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?