ALLEGRO SAFETY 9536-50 axiális egyenáramú műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával, 50 láb csővezetékkel, 12 V | CD4UUD

ALLEGRO SAFETY 9536-50 axiális egyenáramú műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával, 50 láb csővezeték, 12 V

Raktáron
Tétel: CD4UUD Modell: 9536-50

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,138.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Csatlakozás mérete15 ft.
Áramlat22A
Csatorna anyagaVinyl
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Biztosíték típusaInline 30A
Magasság14 1 / 2 "
HP1/4 LE
Hossz32 "
Max. FORDULAT3800 RPM
Kések száma6
Feszültség12V DC
Szélesség13 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)40.64

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatMagasságHPHosszMax. FORDULATSzélességÁr
ALLEGRO SAFETY 9536-15 műanyag komp-axiális fúvó, 15 láb csővezeték és tartály szerelvény | AB3MRJ 1UFG8 9536-1525A14 3 / 4 "1/3 LE32 1 / 8 "4200 RPM11 "€909.77
ALLEGRO SAFETY 9536-25 Axiális egyenáramú műanyag fúvó, 12V DC, 8 hüvelykes csatorna, 25A, 816 CFM | AB3MRK 1UFG9 9536-2525A14 1 / 2 "1/3 LE32 1 / 8 "4200 RPM11 "€989.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9536-50 axiális egyenáramú műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával, 50 láb csővezeték, 12 V
€1,138.37 /Mértékegység