ALLEGRO SAFETY 9536-15 műanyag komp-axiális fúvó, 15 láb csővezeték és tartály szerelvény | AB3MRJ 1UFG8

ALLEGRO SAFETY 9536-15 műanyag komp-axiális fúvó, 15 láb csővezeték és tartály szerelvény

Raktáron
Tétel: AB3MRJ Modell: 9536-15Kereszthivatkozás: 1UFG8

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€909.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Áramlat25A
Csatorna Dia.8"
Magasság14 3 / 4 "
HP1/3 LE
Hossz32 1 / 8 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air816 CFM
Max. FORDULAT4200 RPM
típusTengelyirányú
Feszültség12V DC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatMagasságHPHosszMax. FORDULATSzélességÁr
ALLEGRO SAFETY 9536-25 Axiális egyenáramú műanyag fúvó, 12V DC, 8 hüvelykes csatorna, 25A, 816 CFM | AB3MRK 1UFG9 9536-2525A14 1 / 2 "1/3 LE32 1 / 8 "4200 RPM11 "€989.13
ALLEGRO SAFETY 9536-50 axiális egyenáramú műanyag fúvó, 8 hüvelykes, kannával, 50 láb csővezetékkel, 12 V | CD4UUD 9536-5022A14 1 / 2 "1/4 LE32 "3800 RPM13 1 / 2 "€1,138.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9536-15 műanyag komp-axiális fúvó, 15 láb csővezeték és tartály szerelvény
€909.77 /Mértékegység