AKRO-MILS 35185RED fészek és kötegtartó tartály, 18 hüvelyk hosszú, piros | AJ2HYP 5KY93

AKRO-MILS 35185PIROS Fészek- és kötegtartály, 18 hüvelyk hosszú, piros

Raktáron
Tétel: AJ2HYP Modell: 35185REDKereszthivatkozás: 5KY93

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€45.96 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Kapacitás5.69 gal.
színekPiros
Magasság8 "hogy 10"
Belső alsó hossza14 1 / 8 "
Belső alsó szélesség9 1 / 8 "
Belső magasság8 7 / 8 "
Belső hossza16 "
Belül felső hossz15 "
Belső felső szélesség10 "
Belső szélesség10 1 / 8 "
Hossz18 "hogy 20"
Terhelhetőség60 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság9"
Külső hossz18 "
Külső szélesség11 "
A csomag mennyiség6
StílusTömör falak, szilárd alja
Mennyiségi kapacitás0.70 köb. ft.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 35185BLUE fészek és kötegtartó, 18 hüvelyk hosszú, kék | AJ2HYQ 5KY94 35185KÉKKék€45.96
AKRO-MILS 35185GREY Nest and Stack konténer, 18 hüvelyk hosszú, szürke | AJ2JFD 5YN02 35185GREYSzürke€45.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 35185PIROS Fészek- és kötegtartály, 18 hüvelyk hosszú, piros
€45.96 /Mértékegység