Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30255BLUE akasztható/halmozott rekesz, 5 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, kék | AC3EAJ 2RV90

AKRO-MILS 30255KÉK akasztó/halmozott rekesz, 5 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, kék

Raktáron
Tétel: AC3EAJ Modell: 30255BLUEKereszthivatkozás: 2RV90
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
€46.61 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekKék
Magasság5 "hogy 6"
Belső alsó hossza9"
Belső magasság4 3 / 4 "
Belső hossza9 3 / 4 "
Belső szélesség15 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség60 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság5"
Külső hossz10 7 / 8 "
Külső szélesség16 1 / 2 "
A csomag mennyiség6
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7065
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.16
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30255STONE akasztható/halmozott rekesz, 5 hüvelyk hosszú, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 10-7/8 hüvelyk magasság, kő | AB3MWK 1UGN9 30255KŐ6€46.61
AKRO-MILS 30255RED akasztó/halmozott rekesz, 5 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, piros | AC3EAE 2RV86 30255REDPiros6€46.61
AKRO-MILS 30255YELLO akasztható/halmozott rekesz, 5 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, sárga | AC3EAG 2RV88 30255YELLOSárga6€46.61
AKRO-MILS 30255GREEN Függeszték/Stack Bin, 5 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, zöld | AC3EAL 2RV92 30255ZÖLDZöld6€46.61
AKRO-MILS 30255BLACK akasztós/halmozott rekesz, 5 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, fekete | AC9NTU 3HRY9 30255FEKETEFekete6€46.61
AKRO-MILS 30255SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 5 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 10-7/8 hüvelyk hosszú, átlátszó | AD8GRG 4KET2 30255 SCLARSzűrő kikapcsolása6€42.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30255KÉK akasztó/halmozott rekesz, 5 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 10-7/8 hüvelyk hosszúság, kék
€46.61 /Mértékegység