Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30150SCLAR polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQF 40K443

AKRO-MILS 30150SCLAR polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD3NQF Modell: 30150SCLARKereszthivatkozás: 40K443

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€14.74 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza10 1 / 4 "
Belső szélesség7 1 / 8 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség15 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz11 5 / 8 "
Külső szélesség8 3 / 8 "
A csomag mennyiség12
kötet0.16 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.16 köb. ft.
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)32.07
Hajószélesség (cm)23.83
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30150GREEN polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PBZ 1UMT1 30150ZÖLDZöld€10.43
AKRO-MILS 30150RED polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AE6YXB 5W219 30150REDPiros€10.43
AKRO-MILS 30150BLUE polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZDX 5W842 30150KÉKKék€10.43
AKRO-MILS 30150YELLO polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZEL 5W855 30150YELLOSárga€10.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30150SCLAR polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó
€14.74 /Mértékegység