Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30138GREEN polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PCC 1UMT4

AKRO-MILS 30138ZÖLD polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld

Raktáron
Tétel: AB3PCC Modell: 30138GREENKereszthivatkozás: 1UMT4
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
€12.03 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekZöld
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza16 1 / 2 "
Belső szélesség5 1 / 2 "
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség20 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz17 7 / 8 "
Külső szélesség6 5 / 8 "
A csomag mennyiség12
kötet0.2 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.2 köb. ft.
Szélesség6 "hogy 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)47.94
Hajószélesség (cm)19.38
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30138RED polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AC3TRE 2W720 30138REDPiros€12.03
AKRO-MILS 30138SCLAR polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQE 40K442 30138 SCLARSzűrő kikapcsolása€13.77
AKRO-MILS 30138BLUE polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZEA 5W845 30138KÉKKék€12.03
AKRO-MILS 30138YELLO polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZEP 5W858 30138YELLOSárga€12.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30138ZÖLD polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld
€12.03 /Mértékegység