AIRMASTER FAN DD3641 Légkeringető 36 hüvelyk 11 200 Cfm 115v | AB9UMT 2FDA7 / 60471

AIRMASTER FAN DD3641 légkeringtető 36 hüvelyk 11 200 Cfm 115v

Raktáron
Tétel: AB9UMT Modell: DD3641Kereszthivatkozás: 2FDA7 / 60471

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,181.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.780/545
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft405/285
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.295/205
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.36 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas11,200
CFM alacsony8090
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM830/600
ŐranyagAcél
Magasság44 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység20 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám830/600
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Felszerelési stílusMobil
Kések száma3
Működési erősítők4.6/3.5
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.37 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint70dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts475
Szélesség41 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.43
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)97.79
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÖsszeállítottDia Dia.Max. MélységMotorházMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaÁr
AIRMASTER FAN 78969 Légkeringető 18 hüvelykes 2966 Cfm 115v | AC2DJF 2HYH7 / I-18HS 7896947 "Összeszerelés nélkül18 "23 "Nyissa ki a Cseppálló1/81600Árnyékolt pole-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN DD3641 légkeringtető 36 hüvelyk 11 200 Cfm 115v
€1,181.92 /Mértékegység