AIRMASTER FAN 78969 Légkeringető 18 hüvelykes 2966 Cfm 115v | AC2DJF 2HYH7 / I-18HS

AIRMASTER FAN 78969 Légkeringető 18 hüvelykes 2966 Cfm 115V

Tétel: AC2DJF Típus: 78969Kereszthivatkozás: 2HYH7 / I-18HS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.18 "
Penge anyagAlumínium
CFM magas2966
CFM alacsony2013
CFM közepes2437
Vezetékhossz8 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1600
ŐranyagAcél
Magasság47 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység23 "
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/8
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1600
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelési helyEmelet
Felszerelési stílusMobil
Kések száma3
Működési erősítők1.65
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.22.5 "
Fázis1
Tengely Dia.3 / 8 "
Sebességek3
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Szélesség25 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)64.14
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8414513000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÖsszeállítottDia Dia.Max. MélységMotorházMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaÁr
AIRMASTER FAN DD3641 Légkeringető 36 hüvelyk 11 200 Cfm 115v | AB9UMT 2FDA7 / 60471 DD364144 "Összeállított36 "20 "Teljesen zárt légterelés1/2830/600Állandó osztott kondenzátor€1,181.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 78969 Légkeringető 18 hüvelykes 2966 Cfm 115V