MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 25 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 25 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Menet mérete: M16
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0603077
1.63 "-1.63 "-435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€63.57
ajánlatkérés
A
MF0604484
1.63 "-1.63 "435435 PSI25 négyzetméter Hüvelyk2.99 "-€63.57
ajánlatkérés
B
MF0598785
1.77 "-1.77 "435435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "€63.64
ajánlatkérés
C
MF0607795
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "€81.06
ajánlatkérés
B
MF0607744
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "€63.64
ajánlatkérés
B
MF0434231
1.77 "-1.77 "435435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "€63.64
ajánlatkérés
B
MF0595759
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "€63.64
ajánlatkérés
B
MF0434230
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "€63.64
ajánlatkérés
C
MF0604420
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "€81.06
ajánlatkérés
D
MF0598836
1.77 "-1.77 "-435 PSI98 négyzetméter Hüvelyk6.180.95 "€92.63
ajánlatkérés
C
MF0598811
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "€81.06
ajánlatkérés
B
MF0604497
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "€63.64
ajánlatkérés
D
MF0604423
1.77 "-1.77 "435435 PSI98 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.95 "€92.63
ajánlatkérés
D
MF0607845
1.77 "-1.77 "435435 PSI98 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.95 "€92.63
ajánlatkérés
E
MF0606697
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€83.81
ajánlatkérés
F
MF0594478
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "€64.17
ajánlatkérés
E
MF0594418
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€83.81
ajánlatkérés
E
MF0597690
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€83.81
ajánlatkérés
E
MF0419837
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€83.81
ajánlatkérés
G
MF0597739
1.85 "-1.85 "435435 PSI181 négyzetméter Hüvelyk7.59 "0.87 "€86.58
ajánlatkérés
F
MF0598046
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "€64.17
ajánlatkérés
E
MF0594194
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€83.81
ajánlatkérés
G
MF0594190
1.85 "-1.85 "435435 PSI181 négyzetméter Hüvelyk7.59 "0.87 "€86.58
ajánlatkérés
F
MF0594420
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "€64.17
ajánlatkérés
G
MF0419961
1.85 "-1.85 "-435 PSI181 négyzetméter Hüvelyk7.590.87 "€86.58
ajánlatkérés
F
MF0606944
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "€64.17
ajánlatkérés
G
MF0606735
1.85 "-1.85 "-435 PSI181 négyzetméter Hüvelyk7.590.87 "€86.58
ajánlatkérés
H
MF0601605
1.378 "0.48 "1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk4.13 "-€77.52
ajánlatkérés
I
MF0606841
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€60.64
ajánlatkérés
I
MF0437939
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€60.64
ajánlatkérés
J
MF0597916
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€105.08
ajánlatkérés
J
MF0420747
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€105.08
ajánlatkérés
H
MF0429335
1.378 "0.48 "1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk4.13-€77.52
ajánlatkérés
J
MF0606845
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€105.08
ajánlatkérés
I
MF0420743
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€60.64
ajánlatkérés
I
MF0597912
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€60.64
ajánlatkérés
K
MF0598554
1.654 "-1.654 "232232 PSI53 négyzetméter Hüvelyk3.38 "0.898 "€69.32
ajánlatkérés
K
MF0061213
1.654 "-1.654 "232232 PSI53 négyzetméter Hüvelyk3.38 "0.898 "€69.32
ajánlatkérés
L
MF0059243
1.654 "-1.654 "363363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.04 "0.898 "€64.52
ajánlatkérés
M
MF0059223
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "€49.36
ajánlatkérés
L
MF0605985
1.654 "-1.654 "-363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.040.898 "€64.52
ajánlatkérés
K
MF0607453
1.654 "-1.654 "-232 PSI53 négyzetméter Hüvelyk3.38 "0.898 "€69.32
ajánlatkérés
M
MF0597090
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "€49.36
ajánlatkérés
M
MF0306304
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "€49.36
ajánlatkérés
M
MF0605975
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "€49.36
ajánlatkérés
L
MF0597100
1.654 "-1.654 "363363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.04 "0.898 "€64.52
ajánlatkérés
K
MF0306757
1.654 "-1.654 "232232 PSI53 négyzetméter Hüvelyk3.38 "0.898 "€69.32
ajánlatkérés
N
MF0423280
1.693 "-1.693 "-435 PSI30 négyzetméter Hüvelyk2.08 "0.717 "€93.09
ajánlatkérés
O
MF0604456
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "€81.20
ajánlatkérés
P
MF0167115
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 négyzetméter Hüvelyk1.290.717 "€77.87
ajánlatkérés
P
MF0590440
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 négyzetméter Hüvelyk1.290.717 "€77.87
ajánlatkérés
O
MF0423331
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "€81.20
ajánlatkérés
N
MF0423282
1.693 "-1.693 "435435 PSI30 négyzetméter Hüvelyk2.08 "0.717 "€93.09
ajánlatkérés
P
MF0167113
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 négyzetméter Hüvelyk1.29 "0.717 "€77.87
ajánlatkérés
P
MF0423231
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 négyzetméter Hüvelyk1.29 "0.717 "€77.87
ajánlatkérés
O
MF0423330
1.693 "-1.693 "---3.26 "0.717 "€81.20
ajánlatkérés
N
MF0423281
1.693 "-1.693 "-435 PSI30 négyzetméter Hüvelyk2.08 "0.717 "€93.09
ajánlatkérés
P
MF0599019
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 négyzetméter Hüvelyk1.29 "0.717 "€77.87
ajánlatkérés
P
MF0582487
1.693 "-1.693 "-435 PSI17 négyzetméter Hüvelyk1.290.717 "€77.87
ajánlatkérés
P
MF0423232
1.693 "-1.693 "435435 PSI17 négyzetméter Hüvelyk1.29 "0.717 "€77.87
ajánlatkérés
N
MF0599071
1.693 "-1.693 "-435 PSI30 négyzetméter Hüvelyk2.08 "0.717 "€93.09
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?