AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI POA-2R csatlakozási pont doboz, 2 független szabályozó | CD6JRW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2R rögzítési pont doboz, 2 független szabályozó

Raktáron
Tétel: CD6JRW Modell: POA-2R

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€800.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMelléklet doboz
TartalmazzaNyomásmérők, nyomáscsökkentő szelep, elosztó és ház
Szabályozók száma2
Az emberek szolgáltak2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9026806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMélységBemeneti méretBemeneti típusHosszMax. Bemeneti nyomásSzabályozók számaAz emberek szolgáltakÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 rögzítési pont doboz, standard, 4 csatlakozó | AE3CTY 5CFL9 POA-4--1 / 2 "férfi-150 psi-4€1,106.85
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF rögzítési pont doboz végső részecskeszűrővel, 9V DC | CD6JEP BBM-4LF9V DC-----4-€2,265.14
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF120 Rögzítési pont doboz végső részecskeszűrővel, 115V AC | CD6JEQ BBM-4LF120115V AC-----4-€2,532.41
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1 rögzítési pont doboz, 1 kimenet | CD6JRT POA-1-6"1 / 2 "-16 "150 psi--€260.59
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2 rögzítési pont doboz, standard, 2 csatlakozó | CD6JRV POA-2-6"--16 "150 psi--€634.77
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4F rögzítési pont doboz végső részecskeszűrővel, 4 csatlakozó | CD6JRY POA-4F-7"--19 "150 psi--€1,172.32
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI POA-4HP rögzítési pont doboz, 4 kimenet | CD6JTA POA-4 LE--1 / 4 "FNPT-5000 psi--€1,770.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2R rögzítési pont doboz, 2 független szabályozó
€800.42 /Mértékegység